Spécifications
Détails
- Type de produitEntraînements CC
Aperçu
- Il s’agit d’un suiveur de signal optiquement isolé pour les signaux de la plage 0-5 à 0-250VDC .
- Il accepte également le signal 4-20mA .
- Le -55H2 est un abonné de signal pur qui remplace le pot de vitesse manuel traditionnel.