Motion
PU-2R
Codeur série PU-2R
N° D’ARTICLE MI06550740
N° MFRPU-2R
Prix375.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Codeur série PU-2R
N° D’ARTICLE MI06550740
N° MFRPU-2R
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
Prix375.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    8.8000 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série PU est un moyen économique et fiable de surveiller la vitesse du moteur. Sa conception unique facilite l’installation dans les zones difficiles d’accès. La prise en charge du PU fonctionne à un niveau de 5 à 24 volts produisant une sortie d’onde carrée nette, qui peut être alimentée dans le tachymètre programmable sur le terrain, la commande en boucle fermée, le compteur ou tout autre dispositif numérique de Dart. Il existe deux versions du produit : le PU-E est conçu pour les applications industrielles intérieures. Le NOUVEAU PU-R est homologué NEMA 4 pour les applications extérieures où la température, l’humidité, la pluie et la poussière sont présentes. Le PU-R est également recommandé pour les applications où un lavage à l’eau est prévu. Entièrement autonome, la série PU élimine les tracas d’alignement que l’on retrouve avec d’autres appareils. La tête de capteur encapsulée résiste à la poussière et à la saleté. Comprend 6 pieds de câble très flexible et résistant aux UV. Un excellent dispositif de rétroaction « Moteur non fonctionnel » pour les systèmes plc/SCADA.
  • Série
    Série PU

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE VITESSE PU-2R
  • Installation à vis unique - aucun alignement nécessaire
  • Pour des vitesses d’arbre allant jusqu’à 5000 tr/min
  • Câble 6’ fourni - peut être étendu à 300’
  • Tension d'alimentation +4.5 à +30VDC (voir ci-dessous)
  • 1 à 20 impulsions/révolution de sortie
  • Sortie NPN - NPN éviers 50mA max (voir ci-dessous)
  • Plage de température ambiante de -40°C à +100°C
  • Modèles intérieurs et extérieurs/avec capacité de lavage
  • Tête moulée par injection en santoprène

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté