Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord de drainage1/4 NPT
- Hauteur13.750 po
- Poids12 lb
- Largeur7.000 po
Détails
- Capacité24 gal/h
- Style de connexionHaut
- Type de drainageDrain pneumatique
- Connexion d’entrée3/4 NPT
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale280 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Température de fonctionnement min.35 °F
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Connexion de sortie1/4 NPT
- SérieTrip-L-Trap
Aperçu
- Taux de décharge de 3 ou 24 gal/h (11 ou 91 L/h)
- Pressions de service maximales de 300 et 500 psig (21 et 35 barg)
- Les flotteurs en acier inoxydable ne perdront pas leur flottabilité
- Siège de soupape pilote résilient
- Le tube de l’écrémeur assure que l’huile est retirée en premier
- Les mécanismes en acier inoxydable sont imperméables aux lubrifiants synthétiques
- Kit de pièces de rechange disponible