Motion
HTG4100-500X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTG4100-500X25

Tuyau à interverrouillage non doublé galvanisé de 5 po x 25 pi
N° D’ARTICLE MI06553336
N° MFRHTG4100-500X25
Prix13.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HTG4100-500X25

Tuyau à interverrouillage non doublé galvanisé de 5 po x 25 pi
N° D’ARTICLE MI06553336
N° MFRHTG4100-500X25
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
Prix13.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5 po

Détails

  • Application
    Manipulation de matériaux abrasifs, BOP (protection anti-déflagration) pour les tuyaux hydrauliques, cryogéniques et autres tuyaux à haute pression, déchargement de camions et de wagons en vrac, transfert de vrac sec, manipulation de cendres volantes et de soude, manipulation de grains, blindage/armure de protection pour les tuyaux, transfert d’air à haute température, de gaz et de matériaux, échappement de tuyau d’échappement de camion, camions et équipement d’aspiration
  • Type de tuyau
    Poids très léger
  • Numéro CUP du fabricant
    822353104385
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible de plomberie brute à emboîtement en acier galvanisé série HTG4100 (non emballé)
  • Type
    Tuyau métallique entrecroisé
  • CUP_NON
    822353104385

Aperçu

Description du fabricant
HTG4100-500X25 5 po x 25 pi de long. JAUGE
  • Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ». Flexible - Les ondulations permettent une plus grande flexibilité que le tuyau métallique doublé. Résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier résiste aux dommages causés par les matériaux abrasifs et dommageables. Résistant à la chaleur – peut résister à des températures très élevées, permettant le transfert de matériaux chauds. Aspirateur complet.