Motion
101-2925-009
Moteur de la bobine de valve de gérotor hydraulique Char-Lynn série H - Série H, déplacement de 2.80 po3/r, type de montage 2-Bolt, taille d’arbre de sortie de 1.0000 po, taille de port 1/2–14 NPTF
N° D’ARTICLE MI06554130
N° MFR101-2925-009
Prix632.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve de gérotor hydraulique Char-Lynn série H - Série H, déplacement de 2.80 po3/r, type de montage 2-Bolt, taille d’arbre de sortie de 1.0000 po, taille de port 1/2–14 NPTF
N° D’ARTICLE MI06554130
N° MFR101-2925-009
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
Prix632.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    646 po
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 NPTF
  • Taille de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    3.87 po
  • Longueur totale
    6.45 po
  • Largeur totale
    5.27 po
  • Poids
    11.20 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
  • Débit continu
    12 gal/min
  • Déplacement
    2.80 po3/r
  • Pression intermittente
    165 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    192 tr/min
  • Type de port du moteur
    Carburant conique pour tuyau National
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR HYDRAULIQUE 101-2925-009
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon