Motion
30250GREEN

AKRO-MILS
30250GREEN

Bac Akro - Vert, plastique, polymères de qualité industrielle, 7 x 14.75 x 16.5 po, capacité de poids : 75 lb
N° D’ARTICLE MI06556814
N° MFR30250GREEN
Prix25.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
30250GREEN

Bac Akro - Vert, plastique, polymères de qualité industrielle, 7 x 14.75 x 16.5 po, capacité de poids : 75 lb
N° D’ARTICLE MI06556814
N° MFR30250GREEN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    7 x 14.75 x 16.5 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    14.75 po
  • Hauteur extérieure
    7 po
  • Longueur extérieure
    14.75 po
  • Largeur extérieure
    16.5 po
  • Hauteur totale
    7 po
  • Longueur totale
    14.75 po
  • Largeur totale
    16.5 po
  • Largeur
    16.5 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    6
  • Capacité de poids
    75 lb

Aperçu

Description du fabricant
30250GREEN 14-3/4 X 16-1/2 X 7
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La butée antidérapante empêche les bacs empilés de se déplacer vers l’avant
  • La lèvre de suspension pleine largeur soutient le bac sur le système de suspension
  • Capacité pondérale de 75 lb