Motion
CG5EA20TNSV-50

SMC CORP OF AMERICA
CG5EA20TNSV-50

CG5 CG5EA20TNSV-50 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06558001
N° MFRCG5EA20TNSV-50
Prix111.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG5EA20TNSV-50

CG5 CG5EA20TNSV-50 avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06558001
N° MFRCG5EA20TNSV-50
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
Prix111.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Type intégré de la manille
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE EN ACIER INOX CG5EA20TNSV-50
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté