Motion
9625929
Vis de la machine de précision à double force MPS68 - horizontal, pneumatique, largeur de mâchoire 6 po, capacité d’ouverture de mâchoire 8.9 po
N° D’ARTICLE MI06559124
N° MFR9625929
Prix1,262.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de la machine de précision à double force MPS68 - horizontal, pneumatique, largeur de mâchoire 6 po, capacité d’ouverture de mâchoire 8.9 po
N° D’ARTICLE MI06559124
N° MFR9625929
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
Prix1,262.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    6 po
  • Profondeur de la gorge
    1.752 po

Détails

  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    8.9 po
  • Nombre de postes
    1
  • Type d’opération
    Air
  • Orientation
    horizontal
  • Précision
    Précision

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FORCE DE PRÉCISION 9625929 6 PI X 8.8 PO
  • Équipé d’un mécanisme anti-levage Dual Force
  • Le roulement de butée à aiguille étanche qui réduit la friction aide à augmenter la pression de serrage et à réduire la résistance
  • L’écrou de vissage ne dépasse pas l’extrémité du corps de l’étau
  • Plaques de mâchoire durcies
  • Lit d’étau trempé
  • Répétabilité à moins de 0.001 po
  • Hauteurs de lit assorties à ±0.0004 po
  • Parallélisme des rainures de clavette au bas du lit de l'étau avec la mâchoire face ±0.0008"
  • Pièces moulées en fonte ductile 80,000 lb/po2 soulagées par le stress
  • GARANTIE À VIE