Motion
HVW2V3E6
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 184T , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, 970 tr/min - base 1175 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06560784
N° MFRHVW2V3E6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 184T , logement TEAO (suralimentation en air entièrement fermée), 50/60 Hz, 970 tr/min - base 1175 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06560784
N° MFRHVW2V3E6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184T
  • Dimension C de la longueur totale
    13.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    8.9 pi-lb
  • Poids
    110 lb

Détails

  • Régime de base
    970 tr/min à 1175 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Bon nombre des moteurs à tour de refroidissement efficace Premium® de Nidec Motor Corporation sont stockés pour vous. Les moteurs stockés ont les options de conversion suivantes : chauffe-eau, thermistances, mise à la terre de l’arbre et positions d’assemblage. Les moteurs en stock peuvent être expédiés immédiatement! Les commandes de conversion peuvent être expédiées dans les 3 jours!
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.10 / 6.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    88.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382109288
  • Courant maximal admissible
    3.1 A, 3.5 A, 6.2 A, 7.1 A
  • Modèle
    FH02
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
2 HP 1175 et 970 tr/min HVW2V3E6 230/460
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon