Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre364T
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Couple176.6 pi-lb
- Poids740 lb
Détails
- Régime de base1480 tr/min à 1785 tr/min
- DescriptionBon nombre des moteurs à tour de refroidissement efficace Premium® de Nidec Motor Corporation sont stockés pour vous. Les moteurs stockés ont les options de conversion suivantes : chauffe-eau, thermistances, mise à la terre de l’arbre et positions d’assemblage. Les moteurs en stock peuvent être expédiés immédiatement! Les commandes de conversion peuvent être expédiées dans les 3 jours!
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.0 %
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382037451
- Courant maximal admissible69 A, 137 A
- Puissance du moteur60 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1500 tr/min / 1800 tr/min
- CUP_NON786382037451