Motion
HW7V2H2
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, 213T cadres, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06560827
N° MFRHW7V2H2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, 213T cadres, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06560827
N° MFRHW7V2H2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    19.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    22.3 pi-lb
  • Poids
    160 lb

Détails

  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Bon nombre des moteurs à tour de refroidissement efficace Premium® de Nidec Motor Corporation sont stockés pour vous. Les moteurs stockés ont les options de conversion suivantes : chauffe-eau, thermistances, mise à la terre de l’arbre et positions d’assemblage. Les moteurs en stock peuvent être expédiés immédiatement! Les commandes de conversion peuvent être expédiées dans les 3 jours!
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    21.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382037727
  • Courant maximal admissible
    21.1 A
  • Modèle
    FH41
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382037727

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 HP 1765 tr/min HW7V2H2 200 V 60