Motion
6G1H X50FT

GATES RUBBER CO
6G1H X50FT

Tuyau hydraulique G1H - DI 3/8 po, DI 0.69 po, pression de service 2250 psi / 155.1 bar, pression d'éclatement 9000 psi / 620.5 bar, couvercle en caoutchouc Hypalon, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06562268
N° MFR6G1H X50FT
Prix625.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6G1H X50FT

Tuyau hydraulique G1H - DI 3/8 po, DI 0.69 po, pression de service 2250 psi / 155.1 bar, pression d'éclatement 9000 psi / 620.5 bar, couvercle en caoutchouc Hypalon, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI06562268
N° MFR6G1H X50FT
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
Prix625.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    5 po / 127 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.69 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    9000 psi / 620.5 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    GSC - Type M
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R1 Type AT
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc Hypalon
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574106
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075323716
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 275 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau Global G1H est recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique à haute température et à moyenne pression. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les fluides à base de pétrole et les esters de phosphate.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Normes respectées
    MSHA 2G, SAE 100R1 Type AT
  • Marque de commerce
    G1H Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075323716
  • Pression de service
    2250 psi / 155.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 6G1H
  • -4 à -20 validé avec MegaCrimp; -24 à -32 avec GlobalSpiral Plus
  • Conforme à la désignation d’acceptation de résistance aux flammes MSHA 2G
  • Couverture : Approuvé par la MSHA
  • Plage de température : constante : -40C à +135C / -40F à +275F intermittente