Motion
8G1H X50FT

GATES RUBBER CO
8G1H X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/2 po, DE 0.80 po, Pression de service 2000 psi/ 137.9 bar, Pression d'éclatement 8000 psi/ 551.6 bar, Couvercle en caoutchouc Hypalon
N° D’ARTICLE MI06562269
N° MFR8G1H X50FT
Prix600.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8G1H X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/2 po, DE 0.80 po, Pression de service 2000 psi/ 137.9 bar, Pression d'éclatement 8000 psi/ 551.6 bar, Couvercle en caoutchouc Hypalon
N° D’ARTICLE MI06562269
N° MFR8G1H X50FT
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
Votre prix600.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    7 po / 177.8 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.80 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    8000 psi / 551.6 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    GSC - Type M
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc Hypalon
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574107
  • Numéro CUP du fabricant
    770075323723
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau Global G1H est recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique à haute température et à moyenne pression. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les fluides à base de pétrole et les esters de phosphate.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    G1H Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075323723
  • Pression de service
    2000 psi / 137.9 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 8G1H