Motion
16M500 X50FT

GATES RUBBER CO
16M500 X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1 po, D.E. 1.40 po, Pression de service 500 psi / 34.5 bar, Pression d'éclatement 2000 psi / 137.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562307
N° MFR16M500 X50FT
Prix938.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16M500 X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1 po, D.E. 1.40 po, Pression de service 500 psi / 34.5 bar, Pression d'éclatement 2000 psi / 137.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562307
N° MFR16M500 X50FT
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
Prix938.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    6 po / 152.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.40 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    2000 psi / 137.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574092
  • Numéro CUP du fabricant
    770075323884
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau M500 est recommandé pour les conduites pilotes, les conduites de graisse et les conduites de retour de pression avec des applications de pression de 500 psi ou moins.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    M500 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075323884
  • Pression de service
    500 psi / 34.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 16M500