Motion
12TR500 X50FT

GATES RUBBER CO
12TR500 X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.04 po, Pression de service 500 psi/ 34.5 bar, Pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562312
N° MFR12TR500 X50FT
Prix1,283.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12TR500 X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.04 po, Pression de service 500 psi/ 34.5 bar, Pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562312
N° MFR12TR500 X50FT
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
Prix1,283.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po / 88.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.04 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    2000 psi / 137.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572604
  • Numéro CUP du fabricant
    072053721850
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les tuyaux de frein à air, les conduites de retour d’huile sous pression à haute température et les conduites de compresseur rotatif d’huile/d’air, les conduites de liquide de refroidissement du moteur et de la boîte de vitesses et les conduites d’huile de lubrification. Non recommandé pour les applications d’essence ou de carburant diesel.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    TR500 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053721850
  • Pression de service
    500 psi / 34.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 12TR500