Motion
6G3H X25FT

GATES RUBBER CO
6G3H X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.75 po, Pression de service 1125 psi/ 77.6 bar, Pression d'éclatement 4500 psi/ 310.3 bar, Couvercle en caoutchouc Hypalon
N° D’ARTICLE MI06562315
N° MFR6G3H X25FT
Prix268.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6G3H X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/8 po, DE 0.75 po, Pression de service 1125 psi/ 77.6 bar, Pression d'éclatement 4500 psi/ 310.3 bar, Couvercle en caoutchouc Hypalon
N° D’ARTICLE MI06562315
N° MFR6G3H X25FT
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
Votre prix268.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    4 po / 101.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.75 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    4500 psi / 310.3 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc Hypalon
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33194262
  • Numéro CUP du fabricant
    072053786910
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau haute température G3H est recommandé pour les conduites d’huile hydraulique, les solutions antigel ou l’eau.
  • Type de renforcement
    2 tresses, textile
  • Marque de commerce
    G3H Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053786910
  • Pression de service
    1125 psi / 77.6 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 6G3H
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good