Motion
16C5M X50FT

GATES RUBBER CO
16C5M X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 7/8 po, DE 1.23 po, Pression de service 500 psi/ 34.5 bar, Pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562373
N° MFR16C5M X50FT
Prix2,788.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16C5M X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 7/8 po, DE 1.23 po, Pression de service 500 psi/ 34.5 bar, Pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562373
N° MFR16C5M X50FT
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
Prix2,788.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    3.5 po / 88.9 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.23 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    2000 psi / 137.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36584600
  • Numéro CUP du fabricant
    072053306149
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -20°C / -4 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour toutes les applications commerciales et récréatives de conduites de carburant, le tuyau de conduite de carburant marin C5M convient aux applications marines diesel, essence, biodiesel B100 , carburants au gazohol et huile chaude.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Marque de commerce
    C5M Tuyau de conduite de carburant marin
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053306149
  • Pression de service
    500 psi / 34.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 16C5M