Motion
6C5E X50FT

GATES RUBBER CO
6C5E X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/16 po, DE 0.61 po, Pression de service 1500 psi/ 103.4 bar, Pression d'éclatement 6000 psi/ 413.7 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562377
N° MFR6C5E X50FT
Prix740.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6C5E X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/16 po, DE 0.61 po, Pression de service 1500 psi/ 103.4 bar, Pression d'éclatement 6000 psi/ 413.7 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562377
N° MFR6C5E X50FT
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
Votre prix740.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.3 po / 33 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.61 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    6000 psi / 413.7 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - moyenne
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36584992
  • Numéro CUP du fabricant
    072053342000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau flexible Flexline haute température C5E est recommandé pour les conduites de frein à air, la servodirection (ATTENTION : Pour usage intensif sur véhicule commercial seulement), les conduites de liquide de refroidissement de moteur et de boîte de vitesses et les conduites d’huile de graissage chaude (+300°F). Non recommandé pour l’essence ou le diesel.
  • Type de renforcement
    2 tresses, textile, fil
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique Flexline haute température C5E
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053342000
  • Pression de service
    1500 psi / 103.4 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 6C5E