Motion
48GL-48FL45 XBULK

GATES RUBBER CO
48GL-48FL45 XBULK

Raccord basse pression 7305-0583 - DI de tuyau 3 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06562531
N° MFR48GL-48FL45 XBULK
Prix537.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
48GL-48FL45 XBULK

Raccord basse pression 7305-0583 - DI de tuyau 3 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI06562531
N° MFR48GL-48FL45 XBULK
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
Prix537.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    48
  • Diamètre de la bride
    4.0000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3800 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    48
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3.0000 po
  • Longueur totale
    9.18 po
  • Taille du filetage
    No 48 Code 61 Bride de joint torique
  • Poids
    5.69 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords basse pression Gates GL ont été spécialement conçus avec une coque souple pré-serrée pour fonctionner avec des conduites d’aspiration hydrauliques basse pression et un tuyau de conduite de retour basse pression. Ne pas utiliser un pivot sous tension. Matrices GL spéciales requises.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FL
  • Forme d’ajustement
    45° Tube coudé
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • À utiliser avec
    GMV, MegaTech G5TB, MegaTech 500
  • Numéro CUP du fabricant
    072053931358
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053931358

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 48GL48FL45XBULK
  • Conçu pour les tuyaux de plus grand diamètre – jusqu'à 4 po; I; D; La longueur de corps courte fournit la prise nécessaire pour les besoins de tuyau à basse pression; la conception à sertir à motif à bulles assure une étanchéité optimale aux tuyaux métalliques hélicoïdaux sur les applications de vide de retour;