Motion
12FJX-8MP
Adapter Fitting - 3/4 in Female JIC 37° Flare Swivel x 1/2 in Male Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI06562557
N° MFR12FJX-8MP
Prix66.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adapter Fitting - 3/4 in Female JIC 37° Flare Swivel x 1/2 in Male Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI06562557
N° MFR12FJX-8MP
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
Prix66.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 3/4 po x tuyau mâle rigide 1/2 po
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Numéro CUP du fabricant
    770075186946
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    770075186946

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 12FJX-8MP