Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa sertisseuse GC96TSi™-3 est capable de sertir des tuyaux industriels de 3" à six fils et jusqu'à 6" de diamètre intérieur. Cette sertisseuse permet aux distributeurs de fabriquer des assemblages fiables et d'apparence professionnelle offrant plus de valeur à l'utilisateur final. La grande tête de sertisseuse permet de réaliser des ensembles de tuyaux industriels avec une variété de terminaisons à l'aide de ferrules et de manchons à sertir. La sertisseuse GC96TSi™ offre une polyvalence supplémentaire puisqu'en conjonction avec les matrices d'espacement et les matrices GC32™ en option, elle peut également fabriquer des ensembles de tuyaux hydrauliques Gates.
- Pays d’origineAU
- DescriptionENSEMBLE DE BOÎTIER DE COMMANDE DE TABLETTE GC96TS
- À utiliser avecGC96TS
- Code d’harmonisation8537.10.9170
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.