Motion
66253465129

NORTON ABRASIVES
66253465129

Meule - Qualité : grain très grossier, Numéro de grain : 30
N° D’ARTICLE MI06565301
N° MFR66253465129
Prix2,494.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253465129

Meule - Qualité : grain très grossier, Numéro de grain : 30
N° D’ARTICLE MI06565301
N° MFR66253465129
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
Prix2,494.47 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    1170 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253465129

Aperçu

Description du fabricant
66253465129 18"X5"X1-1/2" 23A30-G19VCP
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium tranchant pour de nombreuses applications de meulage de surface
  • Adhérence poreuse pour une coupe à froid sur les zones de contact moyennes à larges
  • Coupe gratuite sur une vaste gamme d’applications et de matériaux, maintien exceptionnel de la forme
  • Meilleur choix pour l’enlèvement des stocks moyens à lourds
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO