Motion
48-32-4706

MILWAUKEE TOOL
48-32-4706

SHOCKWAVE , tête hexagonale à chocs, 5/32 po Insérer la mèche
N° D’ARTICLE MI06565509
N° MFR48-32-4706
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-32-4706

SHOCKWAVE , tête hexagonale à chocs, 5/32 po Insérer la mèche
N° D’ARTICLE MI06565509
N° MFR48-32-4706

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    045242344079
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bits inclus
    25
  • Nombre de pièces
    25
  • Type
    Embout de tournevis à chocs
  • CUP_NON
    045242344079

Aperçu

Description du fabricant
48-32-4706 5/32 MÈCHE D’INSERTION DE SHOCKWAVE
  • La Shockzone supprime le couple maximal et empêche les cassures
  • L’embout usiné personnalisé Precise FitMC s’adapte parfaitement pour éviter le décapage et réduire les oscillations
  • L’acier Alloy76™ personnalisé maximise la résistance à l’usure et aux chocs
  • Embouts forgés pour une prise maximale