Motion
06B-21HTL-1008

PT INTERNATIONAL CORP
06B-21HTL-1008

Pignon arrondi TL - 21 dents, 1008 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06565696
N° MFR06B-21HTL-1008
Prix91.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PT INTERNATIONAL CORP
06B-21HTL-1008

Pignon arrondi TL - 21 dents, 1008 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06565696
N° MFR06B-21HTL-1008

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix91.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    1008
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    6.35 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    5.72 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    80067525653

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON MÉTRIQUE 06B-21HTL-1008 3/8 HTL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon