Motion
083B-15B
Pignon d’alésage de série - 083B / 12 mm, moyeu « B », dents 15 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06565721
N° MFR083B-15B
Prix41.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 083B / 12 mm, moyeu « B », dents 15 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06565721
N° MFR083B-15B
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
Prix41.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    7.75 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    4.88 mm
  • Poids
    0.24 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    083B / 12 mm
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067500392

Aperçu

Description du fabricant
083B-15B 3/16 PIGNON DE MOYEU MÉTRIQUE Z15