Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Taille de la bague5050
- Taille de la rainure de clavette28 x 6.4 mm
- Longueur jusqu’à Alésage5.0000 po
- Alésage maximal Diamètre5.0000 po | 127 mm
- Alésage fini stocké100 mm
Détails
- Détails supplémentairesStyle à verrouillage conique
- Type d’alésageAlésage fini
- Numéro de catalogue du fabricant5050-100
- MatérielFonte
- Nombre de trous de boulons2