Motion
DFW207-22
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage rond 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI06566295
N° MFRDFW207-22
Prix87.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage rond 3-Bolt
N° D’ARTICLE MI06566295
N° MFRDFW207-22
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
Prix87.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067505760

Aperçu

Description du fabricant
DFW207-22 3-BOLT BRIDE BEARING-1-3/8