Motion
F3X201-8S
Unité de roulement à billes rondes à trois boulons - 1/2 po alésage, bride 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06566514
N° MFRF3X201-8S
Prix48.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes rondes à trois boulons - 1/2 po alésage, bride 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte ductile, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI06566514
N° MFRF3X201-8S
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
Prix48.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F3X
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067506684

Aperçu

Description du fabricant
F3X201-8S FLG DUCTILE 3-BOLT BRG-1/2