Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1 mm
- Angle de pression20 °
Détails
- Nombre de dents32
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
Aperçu
- Tolérance sur un seul pas +/- 20µm
- Tolérance sur la somme des lancers +/- 30µmm sur 500mm
- La qualité des dents est de 8 à 9 au DIN 3962/63/67
- 20° Angle de pression
- Matériau C 45 E UNI EN 10083-1
- Convient pour un montage continu