Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant80067513596
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieSUCSFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON80067513596