Motion
SUCTF207-20
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI06567810
N° MFRSUCTF207-20
Prix201.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI06567810
N° MFRSUCTF207-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix201.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    80067513659
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067513659

Aperçu

Description du fabricant
SUCTF207-20 THERMOPLA 4-BLT FLG BRG