Motion
SUCTFB208-24
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-1/2 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06567819
N° MFRSUCTFB208-24
Prix264.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 1-1/2 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06567819
N° MFRSUCTFB208-24
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
Votre prix264.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    80067513676
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SUCTFB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067513676

Aperçu

Description du fabricant
SUCTFB208-24 THERMOPLA BRD FLG