Motion
UCF214-43
Unités de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI06568068
N° MFRUCF214-43
Prix320.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unités de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI06568068
N° MFRUCF214-43
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
Prix320.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po

Détails

  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067515579

Aperçu

Description du fabricant
UCF214-43 4-BOLT BRIDE BEARING-2-11/16