Motion
UCF216-50
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3-1/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06568071
N° MFRUCF216-50
Prix415.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3-1/8 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06568071
N° MFRUCF216-50
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
Prix415.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/8 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCF
  • CUP_NON
    80067515591

Aperçu

Description du fabricant
UCF216-50 4-BOLT BRIDE BEARING-3-1/8