Motion
UCFX17-56
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI06568165
N° MFRUCFX17-56
Prix945.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI06568165
N° MFRUCFX17-56
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
Prix945.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    80067518528
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067518528

Aperçu

Description du fabricant
UCFX17-56 4-BOLT FLG SERVICE MOYEN BRG-3-1/2