Motion
IR2000-F02-X120

SMC CORP OF AMERICA
IR2000-F02-X120

Régulateur de précision - 0.16 scfm, 1/4 BSPP, 0.73 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI06569016
N° MFRIR2000-F02-X120
Prix360.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IR2000-F02-X120

Régulateur de précision - 0.16 scfm, 1/4 BSPP, 0.73 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI06569016
N° MFRIR2000-F02-X120
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
Prix360.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    2
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    0.16 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000
  • Définir la plage de pression
    0.73 à 29 psi
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
IR2000-F02-X120

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté