Motion
KQ2T07-U01N
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 8 de diamètre
N° D’ARTICLE MI06569021
N° MFRKQ2T07-U01N
Prix3.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 8 de diamètre
N° D’ARTICLE MI06569021
N° MFRKQ2T07-U01N
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
Prix3.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    8 de diamètre

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    T-shirt Branch mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
KQ2T07-U01N RACCORD, T-SHIRT DE SUCCURSALE
  • Matériau de la tubulure : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane
  • Fluide : air, eau
  • Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • La conception innovante permet une utilisation avec les filetages NPT, NPTF, Rc et G, ce qui rend ce raccord polyvalent et permet de gagner du temps
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté