Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la base19 mm
- Boulon de centre à centre Longueur5.8740 po, 149.20 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre6.0000 po; 152.40 mm
- Alésage Diamètre2-11/16 po
- Diamètre extérieur de la bride7.3740 po; 187.30 mm
Détails
- Numéro de palierGY1211KRRB
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride