Spécifications
Détails
- Précision1.0 %
- Plage de température ambiante-40 à 140
- Emplacements de connexionBas
- Type de connexionFiletage national des tuyaux (NPT)
- Matériau de la lentilleVerre à instrument
- Matériau du pointeurAluminium équilibré, fini noir
- Plage de pression0 à 30 psi
Aperçu
- Jauge sèche ou liquide de remplissage résistante à la corrosion
- Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 20,000 psi
- Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
- Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)