Motion
9025-04-18
9025-04-18 RACCORD
N° D’ARTICLE MI06571395
N° MFR9025-04-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9025-04-18 RACCORD
N° D’ARTICLE MI06571395
N° MFR9025-04-18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po, 18 mm
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po, 18 mm
  • Corps hexagonal
    24.0
  • Longueur totale
    32.5
  • Profondeur du filetage
    4.7

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle britannique standard parallèle, mâle métrique
  • Filetage de l’extrémité 1
    G - 1/4-19, M18X1.5
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle britannique standard parallèle, mâle métrique
  • Extrémité 2 Filetage
    G - 1/4-19, M18X1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    9025

Aperçu

Description du fabricant
9025-04-18 RACCORD

Vous pourriez également aimer