Spécifications
Dimensions
- TailleBleu - 2XL/3XL po-oz
Détails
- Capacité400 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- CouleurBleu
- Emplacements des anneaux en DDos, poitrine, hanches
- Boucle de sangle de jambeConnexion rapide
- Boucle à bandoulièreCame
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, D, L, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- Application de styleGilet complet
Aperçu
- Respirant, la technologie de rembourrage à noyau ouvert offre une circulation optimale de l’air, tout en réduisant le piégeage de la chaleur et de l’humidité, garder un travailleur au sec et au frais; léger amélioré, les boucles à came à profil bas sur les bretelles rendent le réglage vertical des sangles le plus facile de tout harnais sur le marché; Matériaux et composants sélectionnés pour réduire la fatigue pour une endurance toute la journée et une productivité accrue; La conception en sangle crée une couleur originale et vibrante pour une identification facile, une meilleure visibilité et une sécurité accrue; Chaise de garçon amovible