Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre8.25 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.50 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 Sortie ODE Radial de porc
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge76.80 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAN
- kW0.56 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856071149
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856071149
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre