Motion
TT-2400-1
Roulement de rondelle de butée en bronze TT-2400-1 1.755 x 2.44 x 1/8in Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI06579722
N° MFRTT-2400-1
Prix6.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de rondelle de butée en bronze TT-2400-1 1.755 x 2.44 x 1/8in Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI06579722
N° MFRTT-2400-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7550 po
  • Intérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    2.4375 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    2.4375 po
  • Poids
    0.065 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Dessin CAD
  • Description
    Roulement de rondelle de butée en bronze TT-2400-1 1.755 x 2.44 x 1/8in Pwdr Mtl
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Rondelle de palier de butée
  • Tolérance du diamètre intérieur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TT24001
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802010591
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    ±.015
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802010591

Aperçu

Description du fabricant
TT-2400-1 1.755 X 2.44 X 1/8IN P/M