Motion
22313CAMKE4C3VE

NSK CORP, BEARING DIV
22313CAMKE4C3VE

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06580465
N° MFR22313CAMKE4C3VE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22313CAMKE4C3VE

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06580465
N° MFR22313CAMKE4C3VE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    48 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176397479
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • CUP_NON
    029176397479

Aperçu

Description du fabricant
22313CAMKE4C3VE BRG SPHÉRIQUE