Motion
230/670CAME4C3

NSK CORP, BEARING DIV
230/670CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 670 mm, DI 980 mm, largeur 230 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06580472
N° MFR230/670CAME4C3
Prix180,093.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/670CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 670 mm, DI 980 mm, largeur 230 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06580472
N° MFR230/670CAME4C3
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
Prix180,093.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    670 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    980 mm
  • Global Largeur  
    230 mm
  • Poids
    571.03516 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 230
  • Capacité de charge dynamique
    6850000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176085758
  • Rpm max.
    360 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    240 tr/min
  • Vitesse maximale
    360 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    1.5E7 N
  • CUP_NON
    029176085758

Aperçu

Description du fabricant
230/670CAME4C3 BRG SPHÉRIQUE