Motion
23084CAMKP55U22

NSK CORP, BEARING DIV
23084CAMKP55U22

Roulement à rouleaux sphériques – DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 150 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06580475
N° MFR23084CAMKP55U22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23084CAMKP55U22

Roulement à rouleaux sphériques – DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 150 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06580475
N° MFR23084CAMKP55U22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    150 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176413964
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176413964

Aperçu

Description du fabricant
23084CAMKP55U22 BRG SPHÉRIQUE