Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.9688 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.4375 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Global Hauteur2.0160 po
- Longueur totale Diamètre6.468 po
- Largeur totale3.9380 po
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC208-24
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFB
- Type de roulementBalle