Motion
P184K17DB33A

MARATHON ELECTRIC
P184K17DB33A

Moteur de service de compresseur - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 184T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06582043
N° MFRP184K17DB33A
Prix1,165.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
P184K17DB33A

Moteur de service de compresseur - 5 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 184T , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06582043
N° MFRP184K17DB33A
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
Votre prix1,165.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    184T
  • Longueur du moteur sans arbre
    1.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Dimension C de la longueur totale
    14.69 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    85.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Description
    Moteur compresseur d’air, 5 HP, 1 Ph, 60 Hz, 208-230 V, 1800 tr/min, cadre 184T , DP
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    23.00–21.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    83.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    H
  • kW
    3.70 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720018408
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service du compresseur
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720018408
  • Tension
    208-230 V
  • Volts à fréquence
    208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
131622.00,5HP,184T,1800RPM,1PH,DP
  • Roulements à billes à double blindage
  • Conçu pour les charges ceinturées
  • Couple de démarrage et de rupture élevé
  • Rotation double