Motion
6X19X6  HMS47 R

CR SEALS (SKF)
6X19X6 HMS47 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 6 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMS47 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06582392
N° MFR6X19X6 HMS47 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
6X19X6 HMS47 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 6 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur totale de 6 mm, conception HMS47 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06582392
N° MFR6X19X6 HMS47 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    6 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400060;400061;400064;400065
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS47
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579052245
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
6X19X6 HMS47 R 2365 MET 16 X 19 X 6