Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Taille du port1/4 NPT
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa série de cylindres compacts C(D)LQ offre une prévention contre les chutes lorsque la pression de la source d’air est réduite ou que la pression résiduelle est libérée. Le CLQ a une conception à profil bas, avec un verrou compact. Disponible en 8 diamètres allant de 20 à 100mm, et capable d'un interrupteur automatique.
- Type de cylindre compactVerrouillage
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCLQ
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- OptionsForme/filetage spécial de la tige
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- Sexe de la tigeHomme
- Type de tigeTige unique
- SérieCLQ
Aperçu
- Profil bas avec unité de verrouillage compacte
- Deux types de montage
- Le verrouillage est possible à n’importe quelle position dans toute la course
- La direction de verrouillage peut être sélectionnée
- Déverrouillage manuel facile